Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3304000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1 inch lungime, 25 buc | AB6QKP 22A658

MKT FASTENING 3304000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKP Model: 3304000Crucea Ref: 22A658

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€32.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime1"
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1"
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
TipȘurub Lag
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1000
Foloseste cuȘuruburi Lag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3304000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1 inch lungime, 25 buc.
€32.95 /ambalaj