MKT FASTENING 3453000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 3/4 inch, lungime 8 inch, 15 buc | AD8HLT 4KHY5

MKT FASTENING 3453000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 3/4 inch, lungime 8 inch, 15 buc.

În stoc
Element: AD8HLT Model: 3453000Ref încrucișat: 4KHY5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€321.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Lungime8"
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare3.375 "
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)27,916
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)11,906

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4295
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3453000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 3/4 inch, lungime 8 inch, 15 buc.
€321.79 /ambalaj