DAYTON 16A161 Pompă tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in | AA7JGL

DAYTON 16A161 Pompa tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in

În stoc
Element: AA7JGL Model: 16A161

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€696.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Pentru utilizare pe55 gal. Tobe
Materialul garnituriiPTFE
GPM32
Material carcasă316L din oțel inoxidabil
HP1
Hz60
Dimensiunea intrării1.6 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă35
Max. Cap36 ft.
Max. Temperatura lichidului175 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.175 grade F
Max. Viscozitate1000 CPS
Cap maxim36 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiUniversal AC / DC
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală51 "
Fază1
Materialul corpului pompei316 oțel inoxidabil
RPM10,000
Lungimea tubului de aspirație39 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/2 "
Tipul tubului de aspirațieCentrifugal
Voltaj220-240 VAC
Materiale umedeOțel inoxidabil 316L, PTFE și Buna

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)28.45
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8414809000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)
    • Caracteristici speciale: Design igienic, ușor de curățat, fitinguri Tri-Clamp(R), greutate ușoară și portabilă, motoare electrice și pneumatice cu viteză variabilă, funcționează uscat

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea intrăriiTip adaptorPentru utilizare peMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 1DLP4 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€2,038.38
DAYTON 1DLP5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€1,807.16
DAYTON 1DLP8 Tensiune tambur al pompei la 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€3,470.75
DAYTON 1DLR5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWL 1DLR5Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€7,200.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 16A161 Pompa tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in
€696.79 /unitate