Pompele electrice de tambur Dayton transferă sau distribuie cantități moderate până la mari de fluide, acizi și solvenți în fabrici și laboratoare de procesare chimică.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Lungimea furtunului: 2ft , Material furtun: polietilenă , Hz: 60 , Faza: 1 , Material piston: polietilenă
Pompele electrice pentru tobe Dayton sunt utilizate pe butoaie / găleți de 5, 15, 30 și 55 de galoane.
Modele selectate (cum ar fi Pompe 6GKR2) poate găzdui substanțe chimice precum DEF (fluid de evacuare diesel), etil (etanol) și benzină.
Aceste unități vin cu un adaptor bun / universal / filetat pentru a permite pompelor să se monteze în siguranță la deschiderea unui container.
Deși majoritatea modelelor au motoare AC, unele produse (inclusiv 38Y794 pompe) sunt operate cu un motor DC alimentat cu baterie.
Acestea dispun de carcasă CPVC / polipropilenă / oțel inoxidabil / Kynar pentru a asigura o rezistență mecanică superioară și o rezistență ridicată la coroziune.
Pompele sunt echipate cu motoare rezistente la picurare sau complet închise, răcite cu ventilator, pentru o performanță eficientă.
Standarde și aprobări
ISO
NU AL MEU
CE
UL
Întrebări Frecvente
Care este temperatura maximă a lichidului pe care o pot suporta aceste pompe?
Ele pot face față la temperaturi cuprinse între 130 de grade și 190 de grade Fahrenheit.
Care este presiunea maximă pe care o pot suporta aceste pompe electrice cu tambur?
Ele pot gestiona presiuni de până la 87 psi.
Care este diferența dintre motoarele deschise rezistente la picurare și motoarele complet închise, răcite cu ventilator?
Motoarele deschise rezistente la picurare funcționează mai rece decât motoarele răcite cu ventilator și nu se supraîncălzi.
Motoarele ODP au orificii de aerisire deschise, în timp ce motoarele TEFC au camere închise pentru rezistență la praf.