DAYTON 1DLT1 Pump Positive Displacement 1 Hp | AA9JWN

DAYTON 1DLT1 Pump Positive Displacement 1 Hp

În stoc
Articol: AA9JWN Model: 1DLT1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,278.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Pentru utilizare pe5, 15, 30 și 55 gal. Tobe
Materialul garnituriiPTFE
GPM15
Înălţime39 "
Material carcasă316L din oțel inoxidabil
HP1
Hz60
Dimensiunea intrării2"
Max. GPM pentru petrol14
Max. GPM pentru apă12
Max. Cap200 ft.
Max. Temperatura lichidului175 grade F
Presiune maximă87 psi
Max. Temp.175 grade F
Max. Viscozitate10,000 CPS
Cap maxim200 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiUniversal AC / DC
Dimensiunea de ieșire1-1/2" Barb
Lungime totală61 "
Fază1
Materialul corpului pompei316 oțel inoxidabil
RPM900
Material sigiliuCarbură de silicon
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație39 "
Tipul tubului de aspirațieCentrifugal
Voltaj115 VAC
Materiale umede316L Stainless Steel, Viton, PTFE and Buna

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.8875
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8414809000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)
    • Special Features: Hygienic Design, Easy to Clean and Maintain, Gentle Product Treatment, Continuous Flow

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea intrăriiTip adaptorPentru utilizare peMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 16A161 Pompă tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in | AA7JGL 16A161Pompa electrică de tambur1.6 "-55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€696.79
DAYTON 1DLP4 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€2,038.38
DAYTON 1DLP5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€1,807.16
DAYTON 1DLP8 Tensiune tambur al pompei la 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€3,470.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DLT1 Pump Positive Displacement 1 Hp
€10,278.39 /unitate