Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 38Y794 Pompă tambur Intrare baterie 5/16 in | AC7XCA

DAYTON 38Y794 Pompă tambur Intrare baterie 5/16 in

În stoc
Element: AC7XCA Model: 38Y794

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€30.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă pentru tambur cu baterie
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorUniversal
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare33 / 64 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare37 / 64 "
Materialul tubului de refularepolietilenă
Pentru utilizare pe5 galoane Găleatele
Materialul garnituriipolietilenă
GPM1.4
Lungimea furtunului2ft
Material furtunpolietilenă
Material carcasăPolipropilenă
Dimensiunea intrării5 / 16 "
Max. GPM pentru petrol1.2
Max. GPM pentru apă1.4
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate500
contorizatNu
Dimensiunea de ieșire33/64 "OD
Lungime totală24 1 / 16 "
Materialul pistonuluipolietilenă
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
RPM9300 +/-10%
Material sigiliupolietilenă
Lungimea tubului de aspirație15 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație45 / 64 "
Tipul tubului de aspirațieTub
VoltajBaterii 2 D
Materiale umedePolipropilenă, poliacetal, PVC, polietilenă, oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413810040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: (2) baterii D necesare, semi-automate

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea intrăriiTip adaptorPentru utilizare peMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 16A161 Pompă tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in | AA7JGL 16A161Pompa electrică de tambur1.6 "-55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€696.79
DAYTON 1DLP4 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€2,038.38
DAYTON 1DLP5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€1,807.16
DAYTON 1DLP8 Tensiune tambur al pompei la 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€3,470.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 38Y794 Pompă tambur Intrare baterie 5/16 in
€30.43 /unitate