3M Conector de îmbinare din vinil


Filtru
Material conexiune: Cupru , Tipul conexiunii: Creț , Tip conector: Împletire de fund , Tip izolație: Vinilin , Max. Temp.: 221 grade F , Max. Voltaj: 600V , Cusătură: Furtunat
StilModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A
BSV14Q
0.17 "Albastru1"16 AWG la 14 AWG€19.57
B
BSV10Q
0.25 "Galben1.02 "12 AWG la 10 AWG€24.17
C
BSV18Q
0.145 "Roșu1"22 AWG la 18 AWG€19.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?