Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M BSV10Q conector cap la cap 12-10 AWg galben, 25 buc | AF7QPZ 22FX37

3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Yellow, 25 Pk

În stoc
Articol: AF7QPZ Model: BSV10QCrucea Ref: 22FX37
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
€24.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.25 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.02 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă12 AWG la 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
3M BSV14Q conector cap la cap 16-14 AWg albastru, 25 buc | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "Albastru1"16 AWG la 14 AWG€19.57
Conector de îmbinare cap la cap 3M BSV18Q 22-18 AWg roșu, 25 buc. | AF7QQB 22FX39 BSV18Q0.145 "Roșu1"22 AWG la 18 AWG€19.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M BSV10Q Butt Splice Connector 12-10 Awg Yellow, 25 Pk
€24.18 /unitate