Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de îmbinare cap la cap 3M BSV18Q 22-18 AWg roșu, 25 buc. | AF7QQB 22FX39

3M Conector de îmbinare cap la cap BSV18Q 22-18 AWg roșu, 25 buc

În stoc
Articol: AF7QQB Model: BSV18QCrucea Ref: 22FX39

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.145 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1"
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă22 AWG la 18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0374
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPreț
3M BSV10Q conector cap la cap 12-10 AWg galben, 25 buc | AF7QPZ 22FX37 BSV10Q0.25 "Galben1.02 "12 AWG la 10 AWG€24.18
3M BSV14Q conector cap la cap 16-14 AWg albastru, 25 buc | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "Albastru1"16 AWG la 14 AWG€19.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Conector de îmbinare cap la cap BSV18Q 22-18 AWg roșu, 25 buc
€19.61 /unitate