DAYTON 3PXK1 Pompă tambur 110v @ 60 Hz 15 Gpm | AD2JRE

DAYTON 3PXK1 Pompă tambur 110v @ 60 Hz 15 Gpm

În stoc
Element: AD2JRE Model: 3PXK1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,356.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Materialul garnituriiBuna-N
GPM15
Înălţime53 "
Material carcasă316L din oțel inoxidabil
HP1
Hz60
Dimensiunea intrării1.625 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă15
Max. Cap70 ft.
Max. Temperatura lichidului175 grade F
Presiune maximă32 psi
Max. Temp.175 grade F
Max. Viscozitate1500 CPS
Cap maxim70 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiAC electric
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Lungime totală53 "
Fază1
Materialul corpului pompei316 oțel inoxidabil
RPM10,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație39 "
Tipul tubului de aspirațieRotor
Voltaj115 VAC
Materiale umedeOțel inoxidabil 316L, PTFE și Buna

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.4515
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)115.06
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8414809000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)
    • Caracteristici speciale: Materiale de construcție conform FDA, Design igienic, Ușor de curățat, Fitinguri Tri-clamp(R), Greutate ușoară și portabilă, Motoare electrice și pneumatice cu viteză variabilă, Funcționează uscat

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea intrăriiTip adaptorPentru utilizare peMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 16A161 Pompă tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in | AA7JGL 16A161Pompa electrică de tambur1.6 "-55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€696.79
DAYTON 1DLP4 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€2,014.90
DAYTON 1DLP5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€1,887.04
DAYTON 1DLP8 Tensiune tambur al pompei la 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€1,867.64
DAYTON 1DLR1 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€3,045.99
DAYTON 1DLR3 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€4,099.41
DAYTON 1DLR4 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€3,624.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3PXK1 Pompă tambur 110v @ 60 Hz 15 Gpm
€4,356.02 /unitate