Pompă electrică pentru tambur DAYTON 5UWF7 | AE6RZV

DAYTON Pompă electrică pentru tambur 5UWF7

În stoc
Articol: AE6RZV Model: 5UWF7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€852.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorFiletat
Lungimea tubului de descărcare1-1/2 "
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refulareOţel inoxidabil
Pentru utilizare peTobe 55 galoane
GPM9.5
Înălţime53 5 / 16 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/3
Hz60
Dimensiunea intrării1.5 "
Max. GPM pentru apă9.5
Max. Cap10 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Presiune maximă9.5 psi
Max. Temp.140 grade F
Max. Viscozitate5000 CPS
Cap maxim10 ft.
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Lungime totală6.75 "
Fază1
Materialul corpului pompeiOţel inoxidabil
RPM3450
Material sigiliuPTFE
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație35-1/2 "
Voltaj115 / 230 VAC
Materiale umedeOțel inoxidabil, PTFE, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)150.11
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8413810040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea intrăriiTip adaptorPentru utilizare peMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 16A161 Pompă tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in | AA7JGL 16A161Pompa electrică de tambur1.6 "-55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€696.79
DAYTON 1DLP4 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€2,038.38
DAYTON 1DLP5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€1,807.16
DAYTON 1DLP8 Tensiune tambur al pompei la 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€3,470.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă electrică pentru tambur 5UWF7
€852.17 /unitate