DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v | AE8YHV

DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v

În stoc
Articol: AE8YHV Model: 6GKR1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,848.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Lungimea tubului de descărcare8 ft.
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare3 / 4 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refulareCarboblue
Pentru utilizare peDEF, UREA
GPM11
Material carcasăPolipropilenă
HP1
Hz60
Dimensiunea intrării1.625 "
Max. GPM pentru apă11
Max. Cap72 ft.
Max. Temperatura lichidului130 grade F
Presiune maximă32 psi
Max. Temp.130 grade F
Max. Viscozitate1500 CPS
Cap maxim72 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiDeschideți dovada de picurare
Tipul motoruluiAC electric
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Fază1
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
RPM10,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație39 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație3 / 4 "
Tipul tubului de aspirațieCentrifugal
Voltaj120 VAC
Materiale umedePolipropilenă, oțel inoxidabil 316, carbon, PTFE, CarboBlue

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4175
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (Da)
    • Caracteristici speciale: Fluid controlat de duza manuală cu oprire automată sau controlul vitezei motorului asigură controlul produsului la umplerea containerelor mari sau mici. Evitați stropirea, umplerea excesivă și risipa de DEF.

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea intrăriiTip adaptorPentru utilizare peMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 16A161 Pompă tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in | AA7JGL 16A161Pompa electrică de tambur1.6 "-55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€696.79
DAYTON 1DLP4 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€2,014.90
DAYTON 1DLP5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€1,887.04
DAYTON 1DLP8 Tensiune tambur al pompei la 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€1,867.64
DAYTON 1DLR1 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€3,045.99
DAYTON 1DLR3 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€4,099.41
DAYTON 1DLR4 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€3,624.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v
€1,848.43 /unitate