DAYTON 1DLR5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWL

DAYTON 1DLR5 Pompă tambur 1 CP Tensiune @ 60 Hz 110

În stoc
Articol: AA9JWL Model: 1DLR5

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,200.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Diametru adaptor.2"
Material adaptorPolipropilenă
Tip adaptorvrană
Lungimea tubului de descărcare6 ft.
Materialul tubului de refularePVC
Pentru utilizare pe5, 15, 30 și 55 gal. Tobe
GPM32
Înălţime39 "
Material carcasăKynar (R)
HP1
Hz60
Dimensiunea intrării1.6 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă35
Max. Cap36 ft.
Max. Temperatura lichidului175 grade F
Presiune maximă16 psi
Max. Temp.175 grade F
Max. Viscozitate300 CPS
Cap maxim36 ft.
contorizatDa
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiUniversal AC / DC
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală50 "
Fază1
Materialul corpului pompeiKynar (R)
RPM10,000
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație39 "
Tipul tubului de aspirațieCentrifugal
Voltaj115 VAC
Materiale umedeKynar(TM), Carbon, Hastelloy, Alphasyn, EPDM, Ceramic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.8125
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiunea intrăriiTip adaptorPentru utilizare peMax. CapMax. Temperatura lichiduluiPresiune maximăMax. Temp.Preț
DAYTON 16A161 Pompă tambur 1 CP 220v 55 galoane Tamburi 51 in | AA7JGL 16A161Pompa electrică de tambur1.6 "-55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€696.79
DAYTON 1DLP4 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€2,038.38
DAYTON 1DLP5 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.190 grade F16 psi190 grade F€1,807.16
DAYTON 1DLP8 Tensiune tambur al pompei la 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€1,835.62
DAYTON 1DLR1 Pompă tambur 1 CP Tensiune la 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.175 grade F16 psi175 grade F€3,086.69
DAYTON 1DLR3 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€4,252.07
DAYTON 1DLR4 Pompă Tambur 1 Hp Tensiune @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Pompa electrică de tambur1.6 "vrană5, 15, 30 și 55 gal. Tobe36 ft.130 grade F16 psi130 grade F€3,470.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DLR5 Pompă tambur 1 CP Tensiune @ 60 Hz 110
€7,200.72 /unitate