MKT FASTENING 3443000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 7 inch, 25 buc | AD8HLN 4KHY1

MKT FASTENING 3443000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 7 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AD8HLN Model: 3443000Ref încrucișat: 4KHY1

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€444.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Lungime7"
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare2.875 "
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)17,030
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9990

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5195
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3443000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 7 inch, 25 buc.
€444.78 /ambalaj