Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 Inch Long, 50Pk | AH2YLN 30TC25

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH2YLN Model: 01055-PWRCrucea Ref: 30TC25

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€75.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei1.5 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-10
Filet Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01055-PWR Lag Shield, 1/4 inch lungime, 50 buc.
€75.72 /ambalaj