Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 6206000 Ancoră de expansiune, 3/4 inch diametru, 2-1/16 inch lungime, 10 buc | AB6QLA 22A674

MKT FASTENING 6206000 Ancoră de expansiune, 3/4 inch diametru, 2-1/16 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6QLA Model: 6206000Crucea Ref: 22A674

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€52.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Dimensiunea filetului intern3 / 8-16
Lungime2 1 / 16 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare2-1/16 "
Dimensiunea șurubului3 / 8-16
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3610
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)5995
Foloseste cuȘuruburi de mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 6206000 Ancoră de expansiune, 3/4 inch diametru, 2-1/16 inch lungime, 10 buc.
€52.51 /ambalaj