Utilizari:
Conducta plată Allegro 9600-500 este ideală pentru furnizarea de aer proaspăt într-un spațiu restrâns sau pentru îndepărtarea fumului, fumului sau aerului murdar dintr-o anumită locație. Această conductă este utilizată în instalații temporare, fără a fi necesară montarea permanentă a conductelor, cum ar fi proiectele de refacere a apei și renovarea clădirilor.
Această conductă plată rămâne neafectată atunci când este expusă la umiditate și la majoritatea substanțelor chimice. De asemenea, sunt rezistente la creșterea bacteriilor și fungilor și, prin urmare, pot fi utilizate în zonele de preparare a alimentelor.
Accesorii compatibile:
- Conducta plată Allegro 9600-500 este atașată la un ventilator/suflante pentru spațiu închis 16 or 20-inch diametru.
- Un filtru de suflantă sau o cutie de filtru poate fi adăugată la conducte pentru curățarea aerului furnizat și îndepărtarea contaminanților precum praful și alte particule.
- conectori Y pentru conducte sunt montate pe conducte pentru a distribui fluxul de aer în mai multe direcții.
Standarde și aprobări:
Conducta plată Allegro 9500-500 este montată pe ventilatoare și suflante pentru spațiu închis, care sunt certificate OSHA și ANSI și listate UL și cUL pentru sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a ventilatoarelor și suflantelor. Suflantele rezistente la explozie îndeplinesc în continuare cerințele privind locațiile periculoase și sunt certificate conform standardelor CSA pentru a asigura siguranța și calitatea maximă a suflantelor.
Instalare:
- La care este atașată conducta plată Allegro 9600-500 fanii spațiului limitat / suflante folosind un accesoriu de prindere pentru instalare temporară.
- Apoi, puterea suflantei este pornită, iar conducta începe să furnizeze/descărcare aer în locația dorită.
- Conducta se prăbușește fără alimentare cu aer și poate fi îndepărtată cu ușurință pentru a o utiliza în altă parte sau când este necesar.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de conducte Allegro 9600-500 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. De asemenea, furnizăm Allegro 9500-500 așezați conducte plate pentru montarea cu suflante și ventilatoare pentru spațiu închis cu un diametru de 14 inchi. Raptor Supplies de asemenea, se ocupă de cerințele dvs. permanente de instalare prin livrarea conductelor Allegro având design nepliabil.
Î. Ce înseamnă evaluarea CFM a unui suflant/ventilator?
A. Picioarele cubice pe minut sau CFM reprezintă cantitatea de aer care poate fi deplasată printr-o cameră atunci când funcționează o suflantă/ventilator la cea mai mare viteză. Pentru a raci eficient o incapere, suflanta CFM trebuie aleasa tinand cont de spatiul/dimensiunea camerei. CFM pentru suflante este o măsură crucială pentru a determina dacă aerul poate fi circulat rapid în spațiu.
Î. Unde ar trebui direcționată ventilația într-un spațiu închis?
A. Echipamentele de admisie și evacuare a aerului (aer forțat și/sau evacuare) ar trebui să fie îndreptate spre imediata apropiere a fiecărei intrări în spațiul restrâns.
Î. Care este efectul conductei asupra puterii suflantei pentru spațiu închis?
A. Mai mulți factori care pot afecta puterea totală a unei suflante. În general, numărul de coturi și lungimea conductelor atașate la o suflantă afectează negativ puterea acestuia. Cea mai mare reducere a ieșirii are loc după prima adăugare de conducte sau curbe, apoi scăderea este mult mai mică.
Î. Este mai bine să ventilați sau să extrageți aerul utilizând tubulatura plată Allegro 9600-500?
A. Pentru o ventilație pozitivă în spații înguste, trebuie să se folosească conducte întinse. Sunt potrivite și pentru extragerea fumului sau a aerului toxic.
Î. Ce sunt conductele conductoare static?
A. Conducta conductoare static sunt echipate cu fire puternice de împământare pentru a elimina acumularea statică și pentru a preveni scânteile accidentale în locuri periculoase. De asemenea, au un strat special pentru o rezistență mai mare la temperatură. Sunt utilizate în general în locații în care se generează gaze toxice sau explozive.
Î. Care este diferența dintre conductele Allegro lay flat și standard?
A. O conductă plată are un design pliabil care se așează plat atunci când fluxul de aer de la o suflantă/ventilator se oprește. Este utilizat în general în aplicații temporare care nu necesită atașare permanentă la suflantă. Pe de altă parte, conductele standard au un design retractabil, nepliabil, care își menține forma chiar și atunci când fluxul de aer se oprește.
Î. Cum pot utilizatorii să aleagă varianta potrivită pentru nevoile lor?
A. Utilizatorii pot selecta o conductă în funcție de diametrul suflantei pentru spațiu închis necesar. Poate fi determinat prin verificarea graficului consumului de aer la diferite presiuni de intrare. Datele „aer consumat” indică cantitatea de aer/fum periculoase pe care o poate consuma o suflantă pentru degazarea spațiilor închise industriale. Un alt punct care trebuie remarcat la selectarea unei conducte este volumul total al spațiului care trebuie ventilat.
Î. De ce tubulatura Allegro 9600-500 are un diametru de 22 inchi atunci când se potrivește cu suflante cu diametrul de 16 sau 20 de inci?
A. Conducta plată Allegro 9600-500 are un diametru de 22 inchi atunci când este plată, dar se poate potrivi de fapt pe suflante de 16/20 inci. Diametrul său crește în starea sa aplatizată pe măsură ce fluxul de aer schimbă forma conductei.
Î. Cum funcționează conducta suflantei Allegro?
A. Conducta plată Allegro 9500-500 este conectată cu suflante sau ventilatoare pentru spațiu închis folosind cleme de conductă sau alte accesorii. Se transformă într-un tub de ventilație de formă cilindrică, odată ce suflanta începe să furnizeze aer. Acesta revine la forma inițială atunci când suflantei este oprit. Această conductă poate fi mutată cu ușurință dintr-un loc în altul dacă este necesar.
Î. Cum instalez această conductă plată?
A.
- Această conductă este atașată la ventilatoare/suflante pentru spațiu închis folosind un accesoriu de prindere pentru instalare temporară.
- Apoi, puterea suflantei este pornită, iar conducta începe să furnizeze/descărcare aer în locația dorită.
- Conducta se prăbușește fără alimentare cu aer și poate fi îndepărtată cu ușurință pentru a o utiliza în altă parte sau când este necesar.
Î. Cum întrețin conductele plate ale Allegro 9600-500?
A.
- Efectuați inspecții vizuale regulate pentru a verifica orice semne de deteriorare, uzură sau deteriorare.
- Curățați conductele folosind un detergent ușor sau o soluție de curățare cu apă pentru a îndepărta murdăria, praful sau resturile.
- Clătiți bine conductele cu apă curată pentru a elimina orice reziduu din soluția de curățare.
- Lăsați conductele să se usuce complet la aer înainte de depozitare sau reutilizare pentru a preveni creșterea mucegaiului sau a mucegaiului.
- Depozitați conductele într-o zonă curată și uscată, departe de lumina directă a soarelui și de temperaturi extreme atunci când nu este utilizat.
- Țineți conducta departe de obiecte ascuțite sau suprafețe care l-ar putea perfora sau deteriora.
- Inspectați conexiunile și atașamentele conductelor pentru a vă asigura că sunt sigure și intacte.
- Înlocuiți orice secțiuni deteriorate sau uzate excesiv ale conductei cu altele noi pentru performanță și siguranță optime.
- Urmați întotdeauna recomandările și procedurile specifice de întreținere furnizate de producător pentru conductele lay plate Allegro 9600-500.
Î. Ce puncte ar trebui luate în considerare atunci când alegeți o conductă plată?
A.
- Evaluați compatibilitatea materialului de conductă cu mediul vizat și substanțele transportate.
- Determinați dimensiunea și diametrul necesar pe baza volumului fluxului de aer și a constrângerilor de spațiu.
- Evaluați flexibilitatea conductelor de a naviga în curbe și curbe fără restricții ale fluxului de aer.
- Luați în considerare capacitatea materialului de conductă de a rezista la intervalul de temperatură dorit și de a rezista substanțelor chimice sau corozive.
- Determinați dacă sunt necesare proprietăți rezistente la foc pentru o siguranță sporită.
- Asigurați-vă că conducta poate rezista la presiunea dorită a fluxului de aer fără scurgeri sau defecțiuni.
- Luați în considerare lungimea necesară și ușurința de transport dacă conductele trebuie mutate frecvent.
- Alegeți un material care poate rezista la condițiile exterioare și la radiațiile UV fără degradare.
- Verificați certificările relevante din industrie și conformitatea cu standardele aplicabile.
- Luați în considerare costul conductelor, asigurându-vă în același timp că îndeplinește cerințele de performanță și durabilitate.