ALLEGRO SAFETY 9525-50 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 2 CP | AE3YRA 5GVU8

ALLEGRO SAFETY 9525-50 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 2 CP

În stoc
Articol: AE3YRA Model: 9525-50Crucea Ref: 5GVU8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,441.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras19/ 9.2A
Conducta Dia.20 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit din PVC
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidica, acoperit cu PVC
Frecvență60 Hz
Ecartament16 cal.
Distanța grătarului5 / 16 "
Înălţime22 1 / 2 "
HP2 CP
Lungime19 "
MaterialAcoperit cu pulbere epoxidică
Max. Flux în aer liberCFM 7500
RPM max3450 RPM
Configurare plug NEMA5-30, L6-30P
Numărul de lame4
Fază1
Temp. RezistenţăPână la 180 de grade. F
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115/230V AC
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeLungime cabluCurent trasHPLungimeMaterialMax. Flux în aer liberPreț
ALLEGRO SAFETY 9536 Suflantă axială din plastic DC, polietilenă, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7 9536Suflantă pentru spațiu închis13 3 / 4 "-25A1/3 CP13 1 / 4 "polietilenăCFM 816€564.04
ALLEGRO SAFETY 9515 Ventilator axial pentru spațiu închis, oțel, 7.2 A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Ventilator pentru spațiu închis19 "-7.2A1/2 CP19 "OţelCFM 3400€2,205.00
ALLEGRO SAFETY 9516 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 3450 rpm | AB3MRM 1UFH2 9516Ventilator pentru spațiu închis19 "25 ft.19A2 CP18 "OţelCFM 5500€3,082.49
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 16 inchi | AD2GEK 3PAK5 9515-01Ventilator pentru spațiu închis19 "25 ft.8.2 / 4.1A1/2 CP18 "OţelCFM 2900€3,509.46
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, 1/2 CP | AE3YRB 5GVU9 9525-01Ventilator pentru spațiu închis22 1 / 2 "25 ft.8.2A1/2 CP14 "-CFM 4650€3,574.11
ALLEGRO SAFETY 9534 Suflant metalic compaxial AC, 8 inchi, 115 V | AG8FRK 9534Suflantă pentru spațiu închis10 "6 ft.3.6A1/3 CP12 "OţelCFM 778€918.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 2 CP
€3,441.74 /unitate