ALLEGRO SAFETY 9516 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 3450 rpm | AB3MRM 1UFH2

ALLEGRO SAFETY 9516 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 3450 rpm

În stoc
Element: AB3MRM Model: 9516Crucea Ref: 1UFH2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,082.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
Material de bazaOţel
CuloriPortocaliu
Calibrul cablului12/3 AWG
Lungime cablu25 ft.
Tipul cabluluiMediu
Curent tras19A
AmenajăriRetractabil, nepliabil
Conducta Dia.16 "
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPPG
Fan Tip3 Blade
Material pentru picioareCauciuc
Frecvență60 Hz
Ecartament18 cal.
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Distanța grătarului5 - 16 "
Tip mânerIntegrat
Înălţime19 "
Material carcasăOțel laminat la rece
Tipul locuințeiO bucată
HP2 CP
Materialul butuculuiAluminiu
Lungime18 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Temp.180 de grade F
Max. Flux în aer liberCFM 5500
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 4950
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 4400
Configurare plug NEMA5-30P
Nr. de picioare4
Fază1
Plug TypeBlocare Twist
RPM3450 RPM
Material pentru cureleNailon
Culoarea benziiGalben, negru
SuprafațăSingur strat
Tipul comutatoruluiComutați ON/OFF
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeLungime cabluCurent trasHPLungimeMaterialMax. Flux în aer liberPreț
ALLEGRO SAFETY 9536 Suflantă axială din plastic DC, polietilenă, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7 9536Suflantă pentru spațiu închis13 3 / 4 "-25A1/3 CP13 1 / 4 "polietilenăCFM 816€564.04
ALLEGRO SAFETY 9515 Ventilator axial pentru spațiu închis, oțel, 7.2 A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Ventilator pentru spațiu închis19 "-7.2A1/2 CP19 "OţelCFM 3400€2,205.00
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 16 inchi | AD2GEK 3PAK5 9515-01Ventilator pentru spațiu închis19 "25 ft.8.2 / 4.1A1/2 CP18 "OţelCFM 2900€3,509.46
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 2 CP | AE3YRA 5GVU8 9525-50Ventilator pentru spațiu închis22 1 / 2 "25 ft.19/ 9.2A2 CP19 "-CFM 7500€3,441.74
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, 1/2 CP | AE3YRB 5GVU9 9525-01Ventilator pentru spațiu închis22 1 / 2 "25 ft.8.2A1/2 CP14 "-CFM 4650€3,574.11
ALLEGRO SAFETY 9534 Suflant metalic compaxial AC, 8 inchi, 115 V | AG8FRK 9534Suflantă pentru spațiu închis10 "6 ft.3.6A1/3 CP12 "OţelCFM 778€918.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9516 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 3450 rpm
€3,082.49 /unitate