ALLEGRO SAFETY 9536 Suflantă axială din plastic DC, polietilenă, 4200 rpm | AB3MRH 1UFG7

ALLEGRO 9536 Suflantă axială din plastic DC, polietilenă, 4200 rpm

În stoc
Element: AB3MRH Model: 9536Crucea Ref: 1UFG7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€564.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Curent tras25A
Conducta Dia.8"
Înălţime13 3 / 4 "
HP1/3 CP
Lungime13 1 / 4 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 816
RPM max4200 RPM
TipAxial
Voltaj12V c.c.
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeLungime cabluCurent trasHPLungimeMaterialMax. Flux în aer liberPreț
ALLEGRO SAFETY 9515 Ventilator axial pentru spațiu închis, oțel, 7.2 A, 3400 cfm, 1725 rpm | AB3MRL 1UFH1 9515Ventilator pentru spațiu închis19 "-7.2A1/2 CP19 "OţelCFM 3400€2,205.00
ALLEGRO SAFETY 9516 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 3450 rpm | AB3MRM 1UFH2 9516Ventilator pentru spațiu închis19 "25 ft.19A2 CP18 "OţelCFM 5500€3,082.49
ALLEGRO SAFETY 9515-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 16 inchi | AD2GEK 3PAK5 9515-01Ventilator pentru spațiu închis19 "25 ft.8.2 / 4.1A1/2 CP18 "OţelCFM 2900€3,509.46
ALLEGRO SAFETY 9525-50 Ventilator pentru spațiu închis, axial, 2 CP | AE3YRA 5GVU8 9525-50Ventilator pentru spațiu închis22 1 / 2 "25 ft.19/ 9.2A2 CP19 "-CFM 7500€3,441.74
ALLEGRO SAFETY 9525-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, 1/2 CP | AE3YRB 5GVU9 9525-01Ventilator pentru spațiu închis22 1 / 2 "25 ft.8.2A1/2 CP14 "-CFM 4650€3,574.11
ALLEGRO SAFETY 9534 Suflant metalic compaxial AC, 8 inchi, 115 V | AG8FRK 9534Suflantă pentru spațiu închis10 "6 ft.3.6A1/3 CP12 "OţelCFM 778€918.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9536 Suflantă axială din plastic DC, polietilenă, 4200 rpm
€564.04 /unitate