Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3318000 Expansion Anchor, 3/4 Inch Anchor Dia., 3 Inch Length, 25Pk | AB6QKX 22A665

MKT FASTENING 3318000 Ancoră de expansiune, 3/4 inch diametru, 3 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKX Model: 3318000Crucea Ref: 22A665

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€108.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Lungime3"
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare3"
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
TipȘurub Lag
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6800
Foloseste cuȘuruburi Lag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3318000 Ancoră de expansiune, 3/4 inch diametru, 3 inch lungime, 25 buc.
€108.71 /ambalaj