Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW 26425 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HNQ 19NF12

ITW 26425 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior

În stoc
Articol: AF6HNQ Model: 26425Crucea Ref: 19NF12

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€53.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
CuloriSilver
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier6"
Pentru tub OD6-5/8 "
Pentru utilizare peCoate izolate
Izolație ID nominal6.625 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7616995095

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalPreț
ITW 26345 Fitting Izolație 90 Cot 4 inch Diametru interior | AF6HNL 19NF08 263454"€33.81
ITW 26370 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 4-1/2 inch | AF6HNM 19NF09 263704.5 "€37.75
ITW 26445 Cot izolator de montaj 7-5/8 inch diametru interior | AF6HNR 19NF13 264457.625 "€64.12
ITW 26470 Cot izolator de montaj 8-5/8 inch diametru interior | AF6HNT 19NF14 264708.625 "€75.56
ITW 26515 Cot izolator de montaj 9-5/8 inch diametru interior | AF6HNU 19NF15 265159.625 "€98.69
ITW 26520 Cot izolator de montaj 10-3/4 inch diametru interior | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "€113.17
ITW 26530 Cot izolator de montaj 11-3/4 inch diametru interior | AF6HNW 19NF17 2653011.75 "€116.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW 26425 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior
€53.26 /unitate