Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW 26345 Fitting Izolație 90 Cot 4 inch Diametru interior | AF6HNL 19NF08

ITW 26345 Fitting Izolație 90 Cot 4 inch Diametru interior

În stoc
Articol: AF6HNL Model: 26345Crucea Ref: 19NF08
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
€33.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
CuloriSilver
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier3-1/2 "
Pentru tub OD4"
Pentru utilizare peCoate izolate
Izolație ID nominal4"
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS7616995095

Variante de produs

ProdusModelIzolație ID nominalPreț
ITW 26370 Cot izolator de montaj cu diametru interior de 4-1/2 inch | AF6HNM 19NF09 263704.5 "€37.75
ITW 26425 Cot izolator de montaj 6-5/8 inch diametru interior | AF6HNQ 19NF12 264256.625 "€53.26
ITW 26445 Cot izolator de montaj 7-5/8 inch diametru interior | AF6HNR 19NF13 264457.625 "€64.12
ITW 26470 Cot izolator de montaj 8-5/8 inch diametru interior | AF6HNT 19NF14 264708.625 "€75.56
ITW 26515 Cot izolator de montaj 9-5/8 inch diametru interior | AF6HNU 19NF15 265159.625 "€98.69
ITW 26520 Cot izolator de montaj 10-3/4 inch diametru interior | AF6HNV 19NF16 2652010.75 "€113.17
ITW 26530 Cot izolator de montaj 11-3/4 inch diametru interior | AF6HNW 19NF17 2653011.75 "€116.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW 26345 Fitting Izolație 90 Cot 4 inch Diametru interior
€33.81 /unitate