PARKER Fișă hexagonală goală, din oțel carbon


Filtru
Dimensiunea conexiunii: M 22x1.5 , Max. Presiune de operare: 2321-9137 Psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C oțel, -60 grade C SS , Forma: Fișă de golire pentru porturi , Stil: Filet metric tată-sigiliu ED , Diametru exterior tub: 6-42 mm
StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
4 PHH-S
Otel carbonMNPT1 / 4 "Conector hexagonal gol8000 psi1 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€10.40
A
6 PHH-S
Otel carbonMNPT5 / 16 "Conector hexagonal gol7600 psi3 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€10.42
B
VSTI22X1.5EDCF
Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6metric25 / 64 "dop5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grade până la 250 grade F€27.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?