Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VSTI22X1.5EDCF Fișă bancară, M 22x1.5 Dimensiune conexiune | AC7ZQJ 39A346

PARKER VSTI22X1.5EDCF Fișă bancară, M 22x1.5 Dimensiune conexiune

În stoc
Articol: AC7ZQJ Model: VSTI22X1.5EDCFCrucea Ref: 39A346
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
€27.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiuniiM 22x1.5
Tip conexiunemetric
Dimensiune hexagonală25 / 64 "
Max. Presiunea de funcționare2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conducteiM22 x 1-1 / 2
ModelaFișă de golire pentru porturi
StilFilet metric tată-sigiliu ED
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.6-42 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Pentru utilizare în sisteme de grăsime, combustibil, hidraulice și de lubrifiere
    • Dispune de placare zincată durabilă fără crom-6 pentru rezistență ridicată la coroziune și durată lungă de viață

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 4 PHH-S Dop hexagonal tubular Mnpt din oțel carbon | AA9HWH 1DGU8 4 PHH-SOtel carbonMNPT1 / 4 "Conector hexagonal gol8000 psi1 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€10.41
PARKER 6 PHH-S Dop hexagonal tubular Mnpt din oțel carbon | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SOtel carbonMNPT5 / 16 "Conector hexagonal gol7600 psi3 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€10.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VSTI22X1.5EDCF Fișă bancară, M 22x1.5 Dimensiune conexiune
€27.14 /unitate