Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4 PHH-S Dop hexagonal tubular Mnpt din oțel carbon | AA9HWH 1DGU8

PARKER 4 PHH-S Dop hexagonal tubular din oțel carbon Mnpt

În stoc
Element: AA9HWH Model: 4 PHH-SCrucea Ref: 1DGU8
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
€10.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector hexagonal gol
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală1 / 4 "
Presiune maximă8000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.19
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 6 PHH-S Dop hexagonal tubular Mnpt din oțel carbon | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SOtel carbonMNPT5 / 16 "Conector hexagonal gol7600 psi3 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€10.42
PARKER VSTI22X1.5EDCF Fișă bancară, M 22x1.5 Dimensiune conexiune | AC7ZQJ 39A346 VSTI22X1.5EDCFOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6metric25 / 64 "dop5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grade până la 250 grade F€27.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4 PHH-S Dop hexagonal tubular din oțel carbon Mnpt
€10.41 /unitate