DAYTON Furtunuri de încărcare / vid


Filtru
Unghi: 30 grade , Presiune de spargere: 4000 PSI , Dimensiunea conexiunii: 1/4 "SAE , Lungime: 72 " , Număr de furtunuri: 1 , Tip: Refrigerare și aer condiționat , Presiune de lucru: 800 PSI
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
4PDG7
Albastru€31.03
B
4PDG6
Roșu€31.03
C
4PDG5
Galben€52.33

Furtunuri de încărcare / vid

Furtunurile de încărcare Dayton sunt proiectate pentru a fi utilizate cu agenți frigorifici HFC și HCFC, inclusiv R-410A. Ele îndeplinesc standardele SAE J2196 și dispun de conexiuni de oprire automată. Aceste furtunuri de încărcare sunt potrivite pentru utilizarea cu seturi de manometru pentru colectoare în aplicații de refrigerare și aer condiționat. Alegeți dintr-o gamă de furtunuri de încărcare, disponibile în culorile albastru, roșu și galben.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?