Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de încărcare DAYTON 4PDG6 72 inch roșu 1/4 inch Sae | AD9BZP

DAYTON 4PDG6 Furtun de încărcare 72 inch roșu 1/4 inch Sae

În stoc
Element: AD9BZP Model: 4PDG6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€31.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de încărcare
Unghi30 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriRoșu
Dimensiunea conexiunii1/4 "SAE
Lungime72 "
Număr de furtunuri1
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS4009320050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Furtun de încărcare DAYTON 4PDG5 72 inch galben 1/4 inch Sae | AD9BZN 4PDG5Galben€52.33
Furtun de încărcare DAYTON 4PDG7 72 inch albastru 1/4 inch Sae | AD9BZQ 4PDG7Albastru€31.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4PDG6 Furtun de încărcare 72 inch roșu 1/4 inch Sae
€31.04 /unitate