Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 6208000 Ancoră de expansiune, 7/8 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 10 buc | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 Ancoră de expansiune, 7/8 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 10 buc.

În stoc
Articol: AB6QLB Model: 6208000Crucea Ref: 22A675

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€54.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.7 / 8 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
Dimensiunea filetului intern1 / 2-13 "
Lungime2.5 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare2.5 "
Dimensiunea șurubului1 / 2-13
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)7345
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9140
Foloseste cuȘuruburi de mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 6208000 Ancoră de expansiune, 7/8 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 10 buc.
€54.97 /ambalaj