MKT FASTENING 3460000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1 inch, lungime 5-5/8 inch, 10 buc | AD8HLU 4KHY6

MKT FASTENING 3460000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1 inch, lungime 5-5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AD8HLU Model: 3460000Ref încrucișat: 4KHY6

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€539.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.1"
Dimensiunea burghiului1"
Lungime5.625 "
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare4.625 "
Dimensiunea șurubului1"
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)36,257
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)28,263

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9525
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3460000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1 inch, lungime 5-5/8 inch, 10 buc.
€539.12 /ambalaj