Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3450200 Piuliță de expansiune Scw Dimensiune 3/4 inch, 50PK | AD8HLZ 4KHZ2

APPROVED VENDOR 3450200 Dimensiune șurub piuliță de expansiune 3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AD8HLZ Model: 3450200Ref încrucișat: 4KHZ2
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
€227.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de expansiune
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Materialaliaj de zinc
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Tipdublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3095
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3450200 Dimensiune șurub piuliță de expansiune 3/4 inch, 50 buc.
€227.92 /ambalaj