Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3432000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1/2 inch, lungime 5 inch, 20 buc | AD8HLJ 4KHX6

MKT FASTENING 3432000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1/2 inch, lungime 5 inch, 20 buc.

În stoc
Element: AD8HLJ Model: 3432000Ref. transversală: 4KHX6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€214.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime5"
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare2.375 "
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)12,177
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)8165

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.754
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3432000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 1/2 inch, lungime 5 inch, 20 buc.
€214.27 /ambalaj