Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3314000 Ancoră de expansiune, diametru ancore de 1/2 inch, lungime de 1-1/2 inch, 25 buc | AB6QKU 22A662

MKT FASTENING 3314000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-1/2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKU Model: 3314000Crucea Ref: 22A662

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€34.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime1.5 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
TipȘurub Lag
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)1250
Foloseste cuȘuruburi Lag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3314000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-1/2 inch lungime, 25 buc.
€34.26 /ambalaj