Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KELCH 311.0001.362 Shrink Fit Tool Holder, Hole Diameter 6 mm, Taper Size HSK40 | CE9GQZ 32UY32

KELCH 311.0001.362 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică HSK40

În stoc
Element: CE9GQZ Model: 311.0001.362Crucea Ref: 32UY32

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€400.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de scule
Diametrul gaurii.6mm
Număr listă311.0001
Dia nas.21mm
Lungime totală100mm
Proiectare40mm
Diametrul tijei.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăLungime totalăProiectarePreț
KELCH 311.0001.385 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9GPX 32UY40 311.0001.385311.0001133mm85 mm€1,066.19
KELCH 311.0031.385 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică PSK80 | CE9GPY 32VA26 311.0031.385311.0031168mm120 mm€1,270.12
KELCH 311.0001.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GPZ 32UY39 311.0001.384311.0001118mm80 mm€991.04
KELCH 311.0031.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GQA 32VA25 311.0031.384311.0031158mm120 mm€1,177.10
KELCH 311.0041.384 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică PSK63 | CE9GQB 32VA74 311.0041.384311.0041198mm160 mm€1,284.43
KELCH 311.0001.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9GQC 32UY38 311.0001.383311.0001105mm75 mm€790.67
KELCH 311.0031.383 Suport de scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică PSK50 | CE9GQD 32VA24 311.0031.383311.0031150mm120 mm€955.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KELCH 311.0001.362 Suport pentru scule cu fixare prin contracție, diametru găuri 6 mm, dimensiune conică HSK40
€400.70 /unitate