Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1110000 Scut de expansiune, 1-1/8 inch diametru ancoraj, 2-5/8 inch lungime, 50 buc | AD8HMF 4KHZ8

MKT FASTENING 1110000 Scut de expansiune, 1-1/8 inch diametru ancoraj, 2-5/8 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AD8HMF Model: 1110000Ref încrucișat: 4KHZ8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€875.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de expansiune
Ancoră Dia.1.125 "
Dimensiunea burghiului1.125 "
Dimensiunea filetului intern5 / 8 "
Lungime2.625 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare2.625 "
Dimensiunea șurubului5 / 8-11
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)14,170
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)5820

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9905
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1110000 Scut de expansiune, 1-1/8 inch diametru ancoraj, 2-5/8 inch lungime, 50 buc.
€875.41 /ambalaj