Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 6105000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-1/2 inch lungime, 25 buc | AB6QLE 22A678

MKT FASTENING 6105000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-1/2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AB6QLE Model: 6105000Crucea Ref: 22A678

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€30.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Dimensiunea filetului intern5 / 16-18
Lungime1.5 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2400
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2620
Foloseste cuȘuruburi de mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 6105000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-1/2 inch lungime, 25 buc.
€30.19 /ambalaj