BALDOR MOTOR Motoare pentru sarcini murdare severe


Filtru
Baza: N , Tip de bază: Fără montare , Clasa: STOC , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: TEFC , Cadru: 56C , Material cadru: Oţel , HP: .5 , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Max. Viteză: 2,700 rpm , Montare: F1 , Curent fără sarcină: 0.9 Amps , Lungime totală: 11.05 " , Faza: 3 , Revizie: G , RPM: 3450 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm , Temp. Creştere: 69 grade C
StilModelVitezăamperiCuplu de rupereVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiNumăr de poliproducțiePreț (ex. TVA)
A
VM8537
-2/13.4 LB-FT230/460--02.5€1,190.78
A
VNDM3538
1,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460V 230VA 0.83512M40.500 CP€2,163.32
A
VNDM3542
1,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460V 230VA 1.43514M40.750 CP€2,250.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?