BALDOR MOTOR VM8537 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame

În stoc
Item: AJ6ZEQ Model: VM8537

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€965.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi2/1
bazăN
Cuplu de rupere3.4 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.9 Amps
Număr de poli02
producție.5
Fază3
Factor de putere63
RevizuireG
RPM3450
Temp. Creştere69 grade C
Tip3410M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 3 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1261E
    • Cuplu de tragere: 2.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelVitezăamperiCuplu de rupereVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR VNDM3538 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6ZER VNDM35381,740 rpm1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.71 LB-FT460V 230VA 0.83512M40.500 CP€1,213.41
MOTOR BALDOR VNDM3542 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6ZET VNDM35421,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460V 230VA 1.43514M40.750 CP€1,262.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VM8537 Dirty Duty Plus Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56C Frame
€965.41 /unitate