BALDOR MOTOR Motor VNDM3538 Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C

În stoc
Item: AJ6ZER Model: VNDM3538

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,213.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere6.71 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 0.8
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Max. Viteză2,700 rpm
Tipul motorului3512M
Număr de poli4
producție0.500 CP
Lungime totală11.05 "
Fază3
Factor de putere69
Factor de serviciu1.15
Viteză1,740 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gama de viteză constantă a cuplului: 6
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 80.00%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: taxa invertorului
    • Cod KVA: M
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familia de produse: DIRTY DUTY PLUS
    • Cuplu de tragere: 4.67 LB-FT
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 6.34 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 54 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 67 grade C

Variante de produs

ProdusModelVitezăamperiCuplu de rupereVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR VM8537 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZEQ VM8537-2/13.4 LB-FT230/460--02.5€965.41
MOTOR BALDOR VNDM3542 Motor Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6ZET VNDM35421,750 rpm2.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V-460V 230VA 1.43514M40.750 CP€1,262.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor VNDM3538 Dirty Duty Plus, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C
€1,213.41 /unitate