Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5P492 Tee de reducere 1 x 1 x 3/4 inch Fnpt | AE4YWV

APPROVED VENDOR 5P492 Teu de reducere 1 x 1 x 3/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE4YWV Model: 5P492
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
€13.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei1 "x 1" x 3/4 "
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 2WU51 Teu de reducere 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 inch | AC3VTJ 2WU51Fier maleabil150300 psi@150 grade F2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€70.29
Furnizor APROBAT 2WU54 Teu de reducere 2-1/2 x 2-1/2 x -1/2 inch Fnpt | AC3VTK 2WU54Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€3.13
Furnizor APROBAT 5P484 Teu de reducere 1/2 x 1/2 x 3/8 inch Fnpt | AE4YWL 5P484Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€0.31
Furnizor APROBAT 5P485 Teu de reducere 1/2 x 1/2 x 1/4 inch Fnpt | AE4YWM 5P485Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.26
Furnizor APROBAT 5P486 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/2 inch Fnpt | AE4YWN 5P486Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€8.68
Furnizor APROBAT 5P487 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 3/8 inch Fnpt | AE4YWP 5P487Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€8.02
Furnizor APROBAT 5P488 Teu de reducere 3/4 x 3/4 x 1/4 inch Fnpt | AE4YWQ 5P488Fier negru maleabil150300 psi@150 grade F3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P492 Teu de reducere 1 x 1 x 3/4 inch Fnpt
€13.04 /unitate