GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun de aer multifuncțional cu ansamblu cuplat de 3/4" 500 psi


Filtru
Culoare: Galben , Material de cuplare: Oţel , Material coperta: Vinil Buna-N , Dimensiune montare: 3 / 4 " , Diametru interior: 3 / 4 " , Max. Presiune: 500 psi , Diametru exterior: 1.188 " , Armare: Fire din fibre , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Cauciuc sintetic Chemigum patentat rezistent la ulei
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
3JT61
25ft€532.55
A
3JT62
50ft€857.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?