Diametru: 3 2 / 5 " , Clipuri pe minut: 80 , Înălțime: 4.25 " , Material carcasă: Policarbonat , Durata de viață a lămpii: 30,000 ore , Tip lampă: LED-uri , Design lentile: Fă-mi , Material lentile: Policarbonat , Ieșire luminoasă: 4.5 până la 12W , Montare: știft , Temp. de operare: -20 grade până la 40 grade C , Sursa de putere: 90-240 , Evaluare: IP65
Lumini de avertizare, LED, montare cu crampoane
Luminile de avertizare cu LED Dayton sunt folosite cu stivuitoare, transportoare și panouri electrice de comandă pentru a atrage atenția asupra potențialelor pericole și a altor preocupări de siguranță. Aceste unități sunt prevăzute cu carcasă din policarbonat pentru a oferi rezistență și rezistență la impact și pentru a rezista la temperaturi de până la 40 de grade C. Au un design de lentile în formă de cupolă care oferă o iluminare uniformă și oferă 80 de blițuri pe minut pentru o perceptibilitate vizuală ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini de avertizare, disponibile în culori clare, roșu, verde și albastru.