QUANTUM STORAGE SYSTEMS Raft mobil cu două fețe


Filtru
Adâncimea coșului: 11.625 " , Înălțimea coșului: 4.625 " , Lățimea recipientului: 5 9 / 16 " , Finalizarea: Pictat , Număr de rafturi: 16 , Adâncime totală: 24 " , Inălțime totală: 60 " , Lățimea totală: 36 " , Numărul total de containere: 96
StilModelBin ColorCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
QPRD-601BL + QDU-00
AlbastruRaft gri/Pubele albastreRack din oțel / Coșuri de plastic€2,826.75
B
QPRD-601GY + QDU-00
GriRaft gri/Coșuri griOţel€2,826.75
C
QPRD-601RD + QDU-00
RoșuRaft gri/Pubele roșiiRack din oțel / Coșuri de plastic€2,826.75
D
QPRD-601YL + QDU-00
GalbenRaft gri/Pubele galbeneRack din oțel / Coșuri de plastic€2,826.75

Raft mobil cu două fețe

Rafturile mobile cu două fețe de la Quantum Storage Systems sunt ideale pentru depozitarea articolelor de dimensiuni mici și mijlocii în depozite, garaje și industriile de vânzare cu amănuntul. Aceste unități de oțel de sine stătătoare sunt integrate cu coșuri de plastic înclinate cu două fețe, rezistente la coroziune și ușor de curățat. Pubelele cu buncăr frontal în stil deschis sunt dotate cu un suport de etichetă transparent pentru o identificare ușoară și acces rapid la articolele depozitate. Unitățile dispun de un kit mobil cu 2 roți pivotante și 2 roți rigide din cauciuc pentru a rezista la sarcini de până la 1200 lb și sunt disponibile în variante de coș de culoare roșu, galben, albastru sau gri.
De asemenea, oferim înlocuire pubele pentru sertare (Seria QED601) compatibil cu rafturile mărcii pentru depozitare eficientă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?