Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26ZT55 Lumină de avertizare roșu Led Stud | AB8TFC

DAYTON 26ZT55 Lumină de avertizare Stud LED roșu

În stoc
Articol: AB8TFC Model: 26ZT55
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
€480.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de avertizare
CuloriRoșu
Curent tras0.03 la 0.05
Diametru3 2 / 5 "
Blițuri pe minut80
Înălţime4.25 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii30,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară4.5 până la 12W
Montareștift
Temperatura de operare.-20 grade până la 40 grade C
Sursa de putere90-240
EvaluareIP65

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9405408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasPreț
DAYTON 26ZT57 Lampă de avertizare LED verde Stud | AB8TFE 26ZT57Verde0.03 la 0.05€41.30
DAYTON 26ZT58 Lumină de avertizare Led Stud albastru | AB8TFF 26ZT58Albastru0.03 la 0.05€122.08
DAYTON 26ZT59 Lumină de avertizare Clear LED Stud | AB8TFG 26ZT59clar0.03 la 0.05€253.22
DAYTON 26ZT65 Lumină de avertizare cu LED roșu | AB8TFN 26ZT65Roșu0.18 la 0.2€282.21
DAYTON 26ZT69 Lumină de avertizare Clear LED Stud | AB8TFT 26ZT69clar0.18 la 0.2€294.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26ZT55 Lumină de avertizare Stud LED roșu
€480.21 /unitate