MAYHEW TOOLS Dălți cu cărămidă


Filtru
Lungime: 7.5 " , Material: Oţel , Număr de bucați: 1 , Capabil Tether: Nu este capabil de legare
StilModelHexMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A
12302
1"4mm4"€43.20
B
30202
5 / 8 "2.25 "2.25 "€37.99
C
12300
7 / 8 "3"3"€31.71

Dălți cu cărămidă

Dălțile pentru zidar Mayhew sunt concepute pentru tăierea, dimensionarea și marcarea pietrelor, cărămizilor și betonului. Aceste dălți au o construcție din oțel pentru a rezista la impacturi dure fără a se îndoi / rupere și finisaj sablat pentru a rezista la condiții extrem de abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dalte pentru zidar, disponibile în dimensiuni de vârf de 2.25, 3 și 4 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?