KERN AND SOHN Cântare cu platformă seria SFB-M


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Tensiune de intrare: 110 până la 230 V AC , Material: Oţel inoxidabil , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Lizibilitate: 50g , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg , Capacitate de cântărire: 150kg
StilModelLățimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț (ex. TVA)
A
SFB 15K5HIPM
300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm€1,424.37
B
SFB 30K10HIPM
300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm€1,424.37
C
SFB 100K-2HM
400mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm€1,489.86
D
SFB 60K20LHIPM
400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm€1,457.12
E
SFB 60K-2XLM
500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm€1,850.05
C
SFB 100K-2LM
500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 mm400 mm€1,981.03
F
SFB 100K-2XLM
650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm€2,373.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?