Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 100K-2HM, otel inoxidabil, 150Kg max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8LZP

KERN AND SOHN Cantar industrial SFB 100K-2HM, otel inoxidabil, 150Kg max. Cântărire, 50 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8LZP Model: SFB 100K-2HM

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,489.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară industrială
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.05Kg
Dimensiunea cifrei52mm
Afișaj TipLCD
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-0.05 kg
MaterialOţel inoxidabil
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă1Kg
Adâncimea platformei128 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune50g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară400 x 300 mm
reproductibilitatea0.05Kg
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire150kg
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 300 x 128 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire300 mm
Lățimea suprafeței de cântărire400mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.1
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)46.5
Lățimea navei (cm)79.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăAdâncimea platformeiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăDimensiunile platformei de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 100K-2LM, otel inoxidabil, 150 kg max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CE8LZT SFB 100K-2LM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 x 400 mm500 x 400 x 130 mm400 mm€1,981.02
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 15K5HIPM, otel inoxidabil, 15 kg max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8LZX SFB 15K5HIPM300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm€1,424.38
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 30K10HIPM, otel inoxidabil, 30 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8MAA SFB 30K10HIPM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 x 240 mm300 x 240 x 100 mm240 mm€1,424.38
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 60K20LHIPM, otel inoxidabil, 60 kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8MAF SFB 60K20LHIPM400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 x 300 mm400 x 300 x 128 mm300 mm€1,457.12
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 60K-2XLM, otel inoxidabil, 60 kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8MAG SFB 60K-2XLM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm€1,850.05
Cantar industrial KERN AND SOHN SFB 100K-2XLM, otel inoxidabil, 150Kg max. Cântărire, 50g Lizibilitate | CJ7AFP SFB 100K-2XLM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm€2,373.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar industrial SFB 100K-2HM, otel inoxidabil, 150Kg max. Cântărire, 50 g Lizibilitate
€1,489.86 /unitate