EDWARDS SIGNALING Coarne rezistente la intemperii


Filtru
Culoare: Gri , Evaluare curentă: 0.07A , Carcasa: Carcasă NEMA 4X , Material carcasă: Distributie sub presiune grea , Lungime: 4-7/8 " , Montare: Suprafață / țeavă , Putere nominală: 16.8VA , latime: 5"
StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeIndoor / OutdoorVoltajVoltajPreț (ex. TVA)
A
B-8526-G1
-9-1/2 "6-3/8 "--24 VDC-
RFQ
B
CS2497
-------
RFQ
C
876-R5
--3-5/16 "--240 VCA 50/60 Hz-
RFQ
C
877-J1
-3-5/16 "4-7/8 "--32 VDC-
RFQ
C
877-K1
-3-5/16 "4-7/8 "--48 VDC-
RFQ
C
877-P1
-3-5/16 "4-7/8 "--125 VDC-
RFQ
C
876-E5
-3-5/16 "4-7/8 "--12 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
C
877-E1
-3-5/16 "4-7/8 "--12 VDC-
RFQ
A
B-8526-S1
-9-1/2 "6-3/8 "--250 VDC-
RFQ
C
876-N5
0.13A3-5/16 "5"Indoor / Outdoor120 VAC-€311.40
C
877-G1
0.16A2.125 "5"Indoor / Outdoor24 VDC-€456.87
C
876-G5
0.63A3-5/16 "5"Indoor24 VAC-€301.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?