DAYTON Răcitoare evaporative portabile


Filtru
Culoare: Bej , Finalizarea: Poliester epoxidic , Material: Oțel galvanizat , Mass-media: plop tremurător , Lungimea cablului de alimentare: 10ft , Voltaj: 115
StilModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeTipul de unitateÎnălţimeCP motorVitezăPreț (ex. TVA)
A
6RJZ4
22 "2800 / 2100 cfm2.622 "Direct32 "1/81€716.66
B
6RJZ3
28.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Curea36.38 "1/32€1,017.59

Răcitoare evaporative portabile

Răcitoarele evaporative portabile Dayton sunt concepute pentru a răci aerul în medii uscate și fierbinți. Aceste răcitoare prin evaporare au un set de roți pivotante, făcându-le ideale pentru utilizare în spații comerciale și industriale. Acestea oferă un debit maxim de aer de 3800 CFM, acoperind o suprafață de până la 1400 sq. ft. Acestea pot conține până la 10.4 galoane de apă și sunt echipate cu tampoane groase de 2 inchi pentru a se înmuia în apă și a se evapora, oferind astfel efect de răcire. Apa este pompată cu ajutorul unui motor AC. Aceste răcitoare au în plus setări cu 2 viteze pentru a oferi debitul de aer dorit. Alegeți între sistemele de răcire prin evaporare Dayton cu transmisie prin curea și cu transmisie directă, disponibile pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?