Răcitor cu evaporare portabil DAYTON 6RJZ3 3800/2376cfm | AF2DJW

DAYTON 6RJZ3 Răcitor portabil prin evaporare 3800/2376cfm

În stoc
Articol: AF2DJW Model: 6RJZ3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,017.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ portabil
Flux de aer3800 / 2376 cfm
amperi6.5/3.6
CuloriBej
Capacitate de racire1000 până la 1400 ftXNUMX
Adâncime28.375 "
Conducecu
Tipul de unitateCurea
finalizareaPoliester epoxidic
Înălțimea grilei19-1/2 "
Lățimea grilei16-1/2 "
Înălţime36.38 "
MaterialOțel galvanizat
Mass-mediaplop tremurător
CP motor1/3
Greutate de operare186 lb.
Grosimea tamponului2"
Lungimea cablului de alimentare10ft
Tensiunea pompei115
Viteză2
Voltaj115
Capacitatea apei10.4 gal.
Lăţime28.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8479600000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • 6RJZ3 este un înlocuitor sugerat al 4RNN3

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeTipul de unitateÎnălţimeCP motorVitezăPreț
Răcitor prin evaporare DAYTON 6RJZ4 2800/2100 Cfm | AF2DJX 6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Direct32 "1/81€716.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6RJZ3 Răcitor portabil prin evaporare 3800/2376cfm
€1,017.59 /unitate